曜日別特売

U-CPサスペンション CB400SF(NC31)

U-CPサスペンション CB400SF(NC31) - U-CPU-CPサスペンション CB400SF(NC31) - U-CPU-CPサスペンション CB400SF(NC31) - U-CPU-CPサスペンション CB400SF(NC31) - U-CPU-CPサスペンション CB400SF(NC31) - U-CPU-CPサスペンション CB400SF(NC31) - U-CP

取り付け長:約325mm※
全長:約355mm※
全幅:約120mm
スプリング外径:約65mm
スプリング線径:約8mm
※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。
製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。

用途
安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
内容量1セット
注意
※上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
※スプリングプリロードが無段階に調整できます。
※プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
全45種類を絞り込む
45種類すべて表示中
注文コード
品番
適合車種
対応ボディー色
色(スプリング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11069305UTK32001010101S1610サブタンク:ブラックCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC42)
ブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069321UTK32001010102S1610サブタンク:ブラックCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC43)
ブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069330UTK32001010103S1610サブタンク:ブラックCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC44)
ブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069339UTK32001010501S1610サブタンク:ブラックCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC45)
ブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069348UTK32001010502S1610サブタンク:ブラックCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC46)
ブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069357UTK32001010503S1610サブタンク:ブラックCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC47)
ブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069366UTK32001010201S1610サブタンク:ブラックCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC48)
ブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069375UTK32001010202S1610サブタンク:ブラックCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC49)
ブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069391UTK32001010203S1610サブタンク:ブラックCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC50)
ブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069400UTK32001020101S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC51)
ブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069409UTK32001020102S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC52)
ブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069418UTK32001020103S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC53)
ブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069427UTK32001020501S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC54)
ブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069436UTK32001020502S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC55)
ブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069445UTK32001020503S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC56)
ブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069461UTK32001020201S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC57)
ブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069470UTK32001020202S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC58)
ブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069479UTK32001020203S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC59)
ブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069488UTK32001030101S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC60)
ブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069497UTK32001030102S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC61)
ブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069506UTK32001030103S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC62)
ブラックブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069515UTK32001030501S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC63)
ブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069531UTK32001030502S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC64)
ブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069540UTK32001030503S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC65)
ブラックレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069549UTK32001030201S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC66)
ブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069558UTK32001030202S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC67)
ブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069567UTK32001030203S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC68)
ブラックイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069576UTK32003020101S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC69)
シルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069585UTK32003020102S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC70)
シルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069601UTK32003020103S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC71)
シルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069610UTK32003020501S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC72)
シルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069619UTK32003020502S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC73)
シルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069628UTK32003020503S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC74)
シルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069637UTK32003020201S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC75)
シルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069646UTK32003020202S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC76)
シルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069655UTK32003020203S1610サブタンク:ゴールドCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC77)
シルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069671UTK32003030101S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC78)
シルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069680UTK32003030102S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC79)
シルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069689UTK32003030103S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC80)
シルバーブラック
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069698UTK32003030501S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC81)
シルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069707UTK32003030502S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC82)
シルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069716UTK32003030503S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC83)
シルバーレッド
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069725UTK32003030201S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC84)
シルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069741UTK32003030202S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC85)
シルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
11069750UTK32003030203S1610サブタンク:シルバーCB400SF(NC31)
CB400SF/SB VTEC(NC39)
CB400SF/SB VTEC Revo(NC86)
シルバーイエロー
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする