曜日別特売

へちま化粧水

へちま化粧水 - TO-PLAN(東京企画販売)

肌にやさしい自然派化粧水
天然ローズ水配合で無香料なのに爽やかなFeeling!無香料 / 無着色 / 弱酸性
自然派のあなたに…大切なお肌を守り、さっぱりとした使い心地でフレッシュ!!
コラーゲン・ローヤルゼリーがお肌に自然なハリと潤いを与える化粧水です。
お肌にしっとり潤いながらさっぱり感も楽しめます。
お肌と同じ弱酸性ですから潤いのあるなめらかな素肌に保ちます。
ヘチマエキス配合、弱酸性でサラッとした使用感。

成分水、ローズ水、エタノール、DPG、グリセリン、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール、水溶性コラーゲン、BG、クエン酸、クエン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ヘチマエキス、メチルパラベン材質ボトル:PET、キャップ:PP容量(mL)500質量(g)545寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×185内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11066758TKCI-001H
オープン
498
548(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする