アロエ化粧水

アロエ化粧水 TO-PLAN(東京企画販売)

肌にやさしい自然派化粧水
天然ローズ水配合で無香料なのに爽やかなFeeling!無香料 / 無着色 / 弱酸性
自然派のあなたに…大切なお肌を守り、さっぱりとした使い心地でフレッシュ!!
コラーゲン・ローヤルゼリーがお肌に自然なハリと潤いを与える化粧水です。
お肌にしっとり潤いながらさっぱり感も楽しめます。
お肌と同じ弱酸性ですから潤いのあるなめらかな素肌に保ちます。
アロエエキス配合、弱酸性でお肌にうるおいを。

成分水、ローズ水、エタノール、DPG、グリセリン、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール、水溶性コラーゲン、BG、クエン酸、クエン酸Na、ローヤルゼリーエキス、アロエベラ葉エキス、メチルパラベン 材質ボトル:PET、キャップ:PP 容量(mL)500 質量(g)545 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×185 内容量1本(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11066749 TKCI-001A
オープン
498
548 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする