ボディパッド ニー (BC) MT-KB021BC

ボディパッド ニー (BC)  MT-KB021BC - MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB021BC
販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE PAD ブラック/カーボン
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS (LC)13-16
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/カーボン
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1200GS LC (13-16)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/カーボン備考BMW R1200GS LC (13-16)タイプKnee Body Pad内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11075456MT-KB021BC
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする