メーカー名:モトグラフィックス メーカー品番:MT-KY020F 販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー&;イエロー 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] MT-10 16-20 タイプ:Knee Body Pad 色[カラー]:ブラック/グレー/蛍光 イエロー 材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート 備考:YAMAHA MT-10 (16-20)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/蛍光 イエロー備考YAMAHA MT-10 (16-20)タイプKnee Body Pad内容量1個