ダブルマジックⅢ凛 7054 5E

ダブルマジックⅢ凛 7054 5E 徳武産業

・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。

材質表・内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂 標準質量(g/片足)約180(L) 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ) 足幅3E 使用場所屋内 内容量1足
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11071421 ブラック S ブラック S 21~21.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071430 ブラック M ブラック M 22~22.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071439 ブラック L ブラック L 23~23.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071448 ブラック LL ブラック LL 24~24.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071457 ブラック 3L ブラック 3L 25~25.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071466 ゴールド S ゴールド S 21~21.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071475 ゴールド M ゴールド M 22~22.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071491 ゴールド L ゴールド L 23~23.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071500 ゴールド LL ゴールド LL 24~24.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071509 ゴールド 3L ゴールド 3L 25~25.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071518 シルバー S シルバー S 21~21.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071527 シルバー M シルバー M 22~22.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071536 シルバー L シルバー L 23~23.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071545 シルバー LL シルバー LL 24~24.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
11071561 シルバー 3L シルバー 3L 25~25.5
8,500
8,498
9,348 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする