ダブルマジックⅢ凛 1127
・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。
材質表・内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
標準質量(g/片足)約180(L)
機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ)
足幅3E
使用場所屋内
内容量1足
・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。