リア ボディパッド MT-RS016WS

リア ボディパッド MT-RS016WS - MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-RS016WS
販売備考:White/Metallic Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 07-08
タイプ:Rear Body Pad
色[カラー]:ホワイト/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:SUZUKI GSX-R1000 K7,K8 (07/08)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/メタリック シルバー備考SUZUKI GSX-R1000 K7,K8 (07/08)タイプRear Body Pad内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11079051MT-RS016WS
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする