フロントフェンダーキット MT-BFF016WBR

フロントフェンダーキット MT-BFF016WBR - MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-BFF016WBR
販売備考:キャンセル不可商品です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 23-
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] Special Trophy Edition(23-)
タイプ:Front Fender Protector Kit
色[カラー]:ブルー/ブラック/レッド/ホワイト/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW R1250GS/R1250GS Adventure (Trophy Edition) (23-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ブラック/レッド/ホワイト/メタリック シルバー備考BMW R1250GS/R1250GS Adventure (Trophy Edition) (23-24)タイプFront Fender Protector Kit内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11078299MT-BFF016WBR
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする