サラケアパッド ワイドロングスーパー
・安心形状マットで高吸収。
種別パッド
サイズ(cm)幅26×長さ56
対応日常生活動作レベル:2_介助があると歩ける・座れる
吸水量(mL)目安:約720
性別男女共用
内容量1袋
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11077161 | 18665 30枚(8) | 13172778 | 18665 |
![]() |
Gサラケアパッドワイドロングスーパー/袋/- | リブドゥコーポレーション | 1袋(30枚) | ¥1,798 税込¥1,978 | 注文コードが変更になりました |