N.B.A.A
カッティングウィッグ ルビー(トレーニング用)
低価格ウィッグの髪質を上げて、カットに適した毛量に造り上げたカッティングウィッグ。長さはそこまでなくても、髪質を上げてカットの練習をしたい方におすすめです。
用途
トレーニング用
寸法(mm)
サイド:約360、トップ:約380、ネープ:約360、バック:約360、フロント:約360
タイプ
毛質:100%人毛
対応
カラーリング:可、カラーレベル:およそ7~8(トーン)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11110551
NB-WRC01
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください