塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品

塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品 - アンデックス塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品 - アンデックス塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品 - アンデックス

捕集効率98%の高性能天井フィルター。
世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。
振動にも強い粘着剤付きです。
◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター
◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。
◎難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。
原反の取り扱いもあります。

用途
用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。
※風速0.25m/s付近で使用してください。
材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0寸法(mm)500×500種類給気二次フィルター(天井フィルター)荷姿ダンボール箱風速(m/s)0.25機能難燃性捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390内容量1箱(25枚)
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※給気二次フィルターは清掃不可です。1200時間(約1年)で交換してください。
※天井フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、天井部に熱気がこもり高温となり火災の原因となります。1200時間ごとで交換してください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11130991AD-980
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,600/税込¥2,860
北海道地方1¥4,400/税込¥4,840
沖縄地方1¥6,400/税込¥7,040
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする