曜日別特売

塗装ブース排気フィルター AD-2000 500mm角カット品

塗装ブース排気フィルター AD-2000 500mm角カット品 - アンデックス塗装ブース排気フィルター AD-2000 500mm角カット品 - アンデックス

青いフワリが目印の排気フィルターです。
網の替わりに通気性のあるフィルム状にしたので、交換もスムーズです。
密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。
10μmのミストを90%以上捕集できます。
高効率・長寿命・低圧損の次世代排気フィルターです。
難燃性の排気フィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。
原反の取り扱いもあります。

用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(mm)500×500種類塗装ブース排気フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)527圧力損失(Pa)75~250内容量1箱(40枚)
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※ブース内圧計が50Paを超えた場合、清掃(たたき落とし)を行ってください。清掃後、内圧が高くなる場合は交換してください。
※排気フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなく、ブース本体の破損を招きます。ブース内圧が50Paを超えた場合、フィルター清掃または交換してください。
※可燃性のフィルターは絶対に使用しないでください。何らかの原因で火花が発生した場合には、引火して火災の原因となる可能性があります。必ず難燃性のアンデックス純正フィルターをご使用ください。
※フタル酸系塗料やアルキド系塗料を使用した使用済みの排気フィルターは重ねたまま放置すると、重ねたフィルターの内部で発熱が起こり、自然発火する可能性があります。使用済みの排気フィルターは速やかに蓋付きの金属製容器に入れ、水に浸けて一時保管し、早急に産廃処理をしてください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11131000AD-2000
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,200/税込¥3,520
北海道地方1¥5,300/税込¥5,830
沖縄地方1¥8,200/税込¥9,020
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする