曜日別特売

塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T

塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T - アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T - アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T - アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T - アンデックス

厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。
難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
原反(2m×50m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ

用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。材質ポリエステル/アクリル系圧力損失(Pa)11~206機能難燃性厚さ(mm)5.0±1.5風速(m/s)2.5耐熱温度(℃)100捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)264
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※給気一次フィルターの清掃は、100時間おき(約1ヶ月)、エアーブロー、水洗い等で清掃をしてください。
※給気一次フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、吸入空気不足で熱交換機や天井フィルター部が異常高温になり火災の原因となります。100時間ごとの清掃、600時間で交換してください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
捕集効率(%)
寸法(m)
厚さ(mm)
荷姿
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11130756NF-100T1巻(50m)給気一次フィルター 原反882.0×505.0±1.5原反ビニール袋詰め
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11131009NF-100T1箱(50枚)給気一次フィルター カット品880.5×0.55.0±1.5ダンボール箱
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする