アンデックス
塗装ブース用フィルター枠 スチール製
塗装ブースフィルター用 スチール枠
500mm×500mm
スチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途
用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠
塗装ブースに設置
排気用
材質
スチール
種類
フィルター用スチール枠
荷姿
ダンボール箱
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
内容
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11130720
500X500SS
50
枠+フィルター押さえ網ゴム付き
0.5×0.5×50t
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130729
500X500S
50
枠
0.5×0.5×50t
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130738
0.5X0.5AMI
5丸棒
フィルター押え網
0.5×0.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11130747
0.5X0.5GAMI
5丸棒(ゴム付)
フィルター押え網ゴム付き
0.5×0.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。