塗装ブース用二次フィルター AX-01F

塗装ブース用二次フィルター AX-01F - アンデックス塗装ブース用二次フィルター AX-01F - アンデックス塗装ブース用二次フィルター AX-01F - アンデックス塗装ブース用二次フィルター AX-01F - アンデックス塗装ブース用二次フィルター AX-01F - アンデックス塗装ブース用二次フィルター AX-01F - アンデックス

高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加!
加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。
≪新製品特許出願中≫
◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。
◎振動にも強い粘着剤付き。
◎難燃性のフィルターです。
塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ

用途
用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。
※風速0.5m/s付近で使用してください。
種類給気二次フィルター(天井フィルター) 原反材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)圧力損失(Pa)30~390機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)厚さ(mm)20.0±3.0風速(m/s)0.5耐熱温度(℃)120(MAX)捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450
注意
※製品の仕様・内容は品質の改良などにより予告なく変更することがあります。
※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※給気二次フィルターは清掃不可です。1200時間(約1年)で交換してください。
※天井フィルターを交換しないと換気が悪くなるだけでなくバーナー使用時、天井部に熱気がこもり高温となり火災の原因となります。1200時間ごとで交換してください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、1年ごとに必ず定期点検を行ってください。また、塗装作業所において、6ヶ月ごとに一回作業環境測定士による、有機溶剤濃度測定を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
捕集効率(%)
寸法(m)
厚さ(mm)
荷姿
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11130781AX-01F1巻(20m)98(ASHRAE質量法)2.0×2020.0±3.0原反ビニール袋詰め
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11131027AX-01F1箱(50枚)98(ASHRAE質量法)0.5×0.520.0±3.0ダンボール箱
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする