USB-Cケーブル (TypeC to C) 2m L字 PD 60W 【MacBook iPad iPhone 等タイプC機器対応】 急速充電 ILMF

USB-Cケーブル (TypeC to C) 2m L字 PD 60W 【MacBook iPad iPhone 等タイプC機器対応】 急速充電 ILMF エレコム USB-Cケーブル (TypeC to C) 2m L字 PD 60W 【MacBook iPad iPhone 等タイプC機器対応】 急速充電 ILMF エレコム USB-Cケーブル (TypeC to C) 2m L字 PD 60W 【MacBook iPad iPhone 等タイプC機器対応】 急速充電 ILMF エレコム USB-Cケーブル (TypeC to C) 2m L字 PD 60W 【MacBook iPad iPhone 等タイプC機器対応】 急速充電 ILMF エレコム USB-Cケーブル (TypeC to C) 2m L字 PD 60W 【MacBook iPad iPhone 等タイプC機器対応】 急速充電 ILMF エレコム USB-Cケーブル (TypeC to C) 2m L字 PD 60W 【MacBook iPad iPhone 等タイプC機器対応】 急速充電 ILMF エレコム USB-Cケーブル (TypeC to C) 2m L字 PD 60W 【MacBook iPad iPhone 等タイプC機器対応】 急速充電 ILMF エレコム USB-Cケーブル (TypeC to C) 2m L字 PD 60W 【MacBook iPad iPhone 等タイプC機器対応】 急速充電 ILMF エレコム

L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのUSB 2.0 Type-C(TM)ケーブルです。

用途
仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。
USB Type-C(TM)端子を搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
デスクになじむベーシックカラーのケーブル。コネクターに取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
飛び出しが少ないL字コネクターを採用。パソコン周りをすっきり配線でき、狭いスペースでもスマートに。マウス操作の際に手元に干渉することもありません。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。
※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:×●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:2重シールド●パッケージ形態:紙箱●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 規格Hi-Speed USB(USB2.0)規格正規認証品 ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C L字プラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応電圧/電流:最大20V/3A(60W) プラグ金メッキ 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約3.5 変換タイプオス-オス 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
U2C-CCL20NPN-IL 11131946
U2C-CCL20NPN-IL 11131946
11131946 U2C-CCL20NPN-IL ピンク
2,570
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
U2C-CCL20NWH-IL 11131955
U2C-CCL20NWH-IL 11131955
11131955 U2C-CCL20NWH-IL ホワイト
2,570
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
U2C-CCL20NYL-IL 11131971
U2C-CCL20NYL-IL 11131971
11131971 U2C-CCL20NYL-IL イエロー
2,570
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
11131937 U2C-CCL20NBK-IL ブラック
2,570
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする