曜日別特売

モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2)

モバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2) - エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2) - エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2) - エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2) - エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2) - エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2) - エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2) - エレコムモバイルバッテリー 20000mAh 大容量 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A ×2) - エレコム

超大容量20000mAhで長時間の外出時も安心。3ポート出力可能な15Wモバイルバッテリーです。傷つきにくく手になじむラウンド形状のデザインです。

用途
たっぷり使える20000mAhで長時間の外出時も安心。超大容量のモバイルバッテリーです。
USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。
※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。
本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
傷つきにくく手になじむラウンド形状のデザインです。
本製品はUSB Type-Cポートから充電可能。USB Type-Cは最大12Wで入力可能で、残量ゼロから約8時間30分で充電できます。
※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。
本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。
※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品なしブラック質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~35規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品最大出力(W)15コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×2定格入力電圧(V)5定格出力電流(A)3(USB Type-C単独接続時)、2.4(USB-A単独接続時)、3(USB Type-C+USB-A1またはUSB Type-C+USB-A2の2ポート同時接続時)、3(USB-A1+USB-A2の2ポート同時接続時)、3(3ポート同時接続時)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.85V/20000mAh 77.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×29×118定格出力電圧単独接続時:5V、2ポート同時接続時:5V、3ポート同時接続時:5V充電時間約8時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)USB Type-C:2.4電池充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.85保証期間1年間充電時間(時間)約8.5※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格出力電圧(V)5(単独接続時/2ポート同時接続時/3ポート同時接続時)バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3(USB-Aポート×2/USB Type-C(TM)ポート×1)定格出力電流最大出力15W、単独接続時(USB Type-C):3A、単独接続時(USB-A):2.4A、2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回充電端子USB Type-C給電端子USB-A×2/USB Type-C×1バッテリー容量(Wh)77.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11131745EC-C39BK
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする