Nシリーズ

Nシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

仕様●SVHC:含有●ロック方式:ねじ止め●嵌合部:1:Jack/2:Jack 材質中心接点部めっき:金、外部接点部めっき:ニッケル、絶縁物:PTFE 長さ(mm)(ピッチ方向)17.0 使用温度範囲(℃)Max.60/Min.-30 コネクタ形状アダプタ 方向開口部:ストレート 準拠規格MIL, JIS, IEC 特性インピーダンス50.0 Ω 本体高さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)最大:10.0 本体幅(mm)(奥行)44.5 挿抜回数500 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11134911 UG-29B/U(45)
オープン
4,998
5,498 (税込)
41日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする