明和グラビア
結露・乾燥シート(両面)
貼ってはがせる結露吸水シート
防カビ加工で衛生的
すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる
きれいにはがせる 吸着タイプ
用途
貼ってはがせる結露給水シート
防カビ加工で衛生的
すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる
きれいにはがせる 吸着タイプ
材質
表面:ポリエステル繊維、裏面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11155019
RKS-0108 ツリー
BL
8×90×2枚
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155028
RKS-0112 ツリー
BL
12×90×2枚
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155037
RKS-0116 ツリー
BL
16×90×2枚
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155046
RKS-0208 ネコ
BK
8×90×2枚
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155055
RKS-0212 ネコ
BK
12×90×2枚
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155071
RKS-0216 ネコ
BK
16×90×2枚
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155080
RKS-0308 スノーグリーン
GR
8×90×2枚
¥
1,365
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155089
RKS-0312 スノーグリーン
GR
12×90×2枚
¥
1,785
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11155098
RKS-0316 スノーグリーン
GR
16×90×2枚
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください