12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。
85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。
エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。
寸法(mm)ケース:W655×D70×H60
全長(mm)500
質量(kg)2.2
締付トルク(N・m)85・103・108・120・138
差込角(sq.)12.7
内容量1セット
自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。
85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。
エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。