手動プラグバルブ(V-Series プラグバルブ ねじ込み式)
・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ラインの閉止用
材質(本体)ASTM A479 316
呼び径(B)Rc1/4
温度(℃)-23~204
最高使用圧力(MPa)20.6
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
商品豆知識
・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作