SATA-USB 変換アダプター

SATA-USB 変換アダプター - ブロードウォッチSATA-USB 変換アダプター - ブロードウォッチSATA-USB 変換アダプター - ブロードウォッチSATA-USB 変換アダプター - ブロードウォッチSATA-USB 変換アダプター - ブロードウォッチSATA-USB 変換アダプター - ブロードウォッチ

・ 内蔵型 2.5/3.5 インチの SATA ハードディスクや SSD ドライブを USB に変換して接続できます。
・ 付属の外部電源に接続で最大 6TB までの大容量。
・ USB3.0 準拠で最大 5Gbps の転送速度。UASP(加速プロトコル)サポート。

用途・重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ・データ移行やドライブの複製に最適付属品SATA USB 変換アダプター、AC アダプター(質量(g)約25電源(外部電源不使用時)5W 以下対応ドライブ:2.5/3.5 インチハードディスクインターフェースUSB:3.0 準拠、ハードディスク側:SATAケーブル長(cm)約22内容量1個
注意
※・本製品はすべての OS で動作を保証するものではありません。
※・データの消失等については、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11213259SATA-USB-ADP
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする