COUGAR Poseidon Ultra 240 ARGB
「POSEIDON ULTRA ARGB」240mm簡易水冷クーラー
ブラックカラーモデル
ファンはコアンダ効果に基づき設計され、最適な気流を生み出す渦を生成し、気流速度を集中させて冷却効果を最大化
ファンの四隅に振動によるノイズを低減するために設計されたダンパーを採用
リング上に一体成形された溝付きブレードにより、回転中のたわみや乱流を減少させ、最適で静音な冷却性能を提供
クーラントの流速を向上、冷却フィンの表面積を拡大、冷却プレートの厚さを削減し、冷却性能を向上
ライティングは各社マザーボードと同期可能
Intel LGA1851およびAMD AM5ソケットに対応
3年保証
仕様●ファン静圧:3.26 mmH2O●ファン風量:64.95 CFM●ファン騒音値:32.1 dB(A)●ポンプコネクタ:Pump: 2510-3Pin、Lights: 5V-ARGB 3Pin ARGB●ポンプモーター速度:3000 ± 10% RPM
材質ラジエータ:Aluminium Alloy
寸法(mm)ファン:120×120×25、ラジエータ:277×120×27、ポンプ:83.5×71×68
色ブラック
消費電力(W)ファン:4.44 (Fan) / 1.75 (LED)、ポンプ:2.76
定格電圧(V)ファン:12 DC (Fan) / 5 DC (LED)、ポンプ:12 DC
定格電流(A)ファン:0.37 (Fan) / 0.35 (LED)、ポンプ:0.23
型番CGR-PSDUTRGB-B-240
プレートCopper
適合ソケットIntel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X、AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1
コネクタFan : 2510-4Pin PWM、Lights : 5V-3Pin ARGB
ファン2個
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)400
ファン速度(rpm)500-2200 RPM ±10%
内容量1個