COUGAR Poseidon Ultra 360 ARGB White

COUGAR Poseidon Ultra 360 ARGB White COUGAR COUGAR Poseidon Ultra 360 ARGB White COUGAR COUGAR Poseidon Ultra 360 ARGB White COUGAR COUGAR Poseidon Ultra 360 ARGB White COUGAR COUGAR Poseidon Ultra 360 ARGB White COUGAR COUGAR Poseidon Ultra 360 ARGB White COUGAR COUGAR Poseidon Ultra 360 ARGB White COUGAR

「POSEIDON ULTRA ARGB」360mm簡易水冷クーラー
ホワイトカラーモデル
ファンはコアンダ効果に基づき設計され、最適な気流を生み出す渦を生成し、気流速度を集中させて冷却効果を最大化
ファンの四隅に振動によるノイズを低減するために設計されたダンパーを採用
リング上に一体成形された溝付きブレードにより、回転中のたわみや乱流を減少させ、最適で静音な冷却性能を提供
クーラントの流速を向上、冷却フィンの表面積を拡大、冷却プレートの厚さを削減し、冷却性能を向上
ライティングは各社マザーボードと同期可能
Intel LGA1851およびAMD AM5ソケットに対応
3年保証

仕様●ファン静圧:3.26 mmH2O●ファン風量:64.95 CFM●ファン騒音値:32.1 dB(A)●ポンプコネクタ:Pump: 2510-3Pin、Lights: 5V-ARGB 3Pin ARGB●ポンプモーター速度:3000 ± 10% RPM 材質ラジエータ:Aluminium Alloy 寸法(mm)ファン:120×120×25、ラジエータ:394×120×27、ポンプ:83.5×71×68 ホワイト 消費電力(W)ファン:4.44 (Fan) / 1.75 (LED)、ポンプ:2.76 定格電圧(V)ファン:12 DC (Fan) / 5 DC (LED)、ポンプ:12 DC 定格電流(A)ファン:0.37 (Fan) / 0.35 (LED)、ポンプ:0.23 型番CGR-PSDUTRGB-W-360 プレートCopper 適合ソケットIntel:LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X、AMD:AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 コネクタFan : 2510-4Pin PWM、Lights : 5V-3Pin ARGB ファン3個 RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 ファン速度(rpm)500-2200 RPM ±10% 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11213128 CGR-PSDUTRGB-W-360
オープン
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする