谷沢製作所 谷沢製作所の 救急・衛生 谷沢製作所の 救急・救助用品 谷沢製作所の 担架 棒担架収納袋ST#6183 棒担架収納袋ST#6183 注文コード 11287048 タンカを保管する時に使用します。 緊急時にもち運びしやすい取っ手がついています。 仕様担架(ST#618)を収納可能 トラスコ品番117-6365 材質本体:ポリ塩化ビニールターポリン 長さ(mm)2380 幅(mm)285 色グリーン 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6163 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11287048 6163 ¥9,600 ¥7,898 ¥7,898 ¥8,688 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 救急・救助用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 遺体収納袋 ナビス(アズワン) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ SPSニューストレッチャーホワイトボード 下部使用方法案内板 常磐精工 税込¥172,698 ¥156,998 SPMストレッチャーホワイトボード 下部使用方法案内板 常磐精工 税込¥188,098 ¥170,998 サポートサイン車いす白複合板 常磐精工 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ サポートサインショートストレッチャー白複合板 常磐精工 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ サポートサインニューストレッチャー白複合板 常磐精工 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ サポートサインスマートストレッチャー白複合板 常磐精工 税込¥87,978 ¥79,980 バスケットへ サポートキャリーショートストレッチャー 脚部キャスター付 常磐精工 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ サポートサインスマート車いす白複合板 常磐精工 税込¥81,378 ¥73,980 バスケットへ サポートサインニューストレッチャーホワイトボードロング 下部使用方法案内板 常磐精工 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ サポートメッセージストレッチャーホワイトボードロング 下部使用方法案内板 常磐精工 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ 担架 東京化成製作所 税込¥26,378~ ¥23,980~ テストバッグ BC-TRシリーズ ブルークロス 税込¥2,088~ ¥1,898~ ブルークロスシリコンレサシテーター用 Oリング SBWシリーズ ブルークロス 税込¥527~ ¥479~ アイデアルM ディスポーザブルプレッシャーゲージNKシリーズ アイデアル・メディカル 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ソフトクリアケース BC-01シリーズ ブルークロス 税込¥1,099~ ¥999~ MB軍用救急 サバイバルベスト エリートバッグ社 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ ストレッチャーベルト 看護用品研究所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ストレッチャーベルト 看護用品研究所 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ANS68用フロート JUNKIN(ジャンキン) 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生救急・救助用品担架本体 担架 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「担架」にはこんなカテゴリがあります 本体 担架 収納ケース・袋 担架 担架用関連商品 レスキューベンチ シェアする マイページ 最近見た商品