曜日別特売

電動エアーポンプ

電動エアーポンプ - SIGNET(シグネット)電動エアーポンプ - SIGNET(シグネット)電動エアーポンプ - SIGNET(シグネット)電動エアーポンプ - SIGNET(シグネット)電動エアーポンプ - SIGNET(シグネット)電動エアーポンプ - SIGNET(シグネット)電動エアーポンプ - SIGNET(シグネット)電動エアーポンプ - SIGNET(シグネット)

コンパクトで持ち運びやすいです。液晶デジタルディスプレイ付きで、操作が簡単です。空気注入の自動停止機能が付いています。LEDライトを搭載しています。USB充電ポートが付いており、本体や他のデバイスの充電にも使用可能です。

用途空気入れ作業等に最適セット内容本体・エアーホース・type-c充電ケーブル・米/英/仏アダプター ・ボール針・取扱説明書兼保証書質量(g)566タイプType-C入力:5V/2A、USB出力:5V/2A最高圧力(PSI)160充電時間(分)180バッテリー容量(mAh)2000充電方式本体:付属のType-Cコネクタより充電寸法(mm2)62×63×160内容量1台
注意
※注入の目安
※乗用車:満充電の状態で約4~5本分の空気注入が可能です。自転車:満充電の状態で約20本分程度の空気注入が可能です。(
※タイヤに空気圧が一定量入っている事を前提とした注入の目安です。タイヤの大きさや空気注入開始時のタイヤの空気圧の状態、注入する空気圧の量によって異なります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1130478565464
10,000
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする