チューブローテーター

チューブローテーター Joman(MCP)

LCDディスプレイが速度と時間を表示
速度範囲は10~70rpmで調整可能
穏やかで効果的な回転と混合を提供
冷蔵室やインキュベーターでも使用可能
ディスクアクセサリーおよびロティサリーアクセサリーが豊富に利用可能

用途本製品は、生化学、分子生物学、臨床用途に適しています。1.5ml~50mlのマイクロチューブ内の生物学的サンプルを穏やかに、かつ効果的に混合します。免疫沈殿、血液凝固の防止、ラテックス診断など、さまざまな用途に使用されます。 電圧(V)100 50/60Hz 消費電力(W)40 モータータイプブラシレスDCモーター 保護等級IP21 回転速度(min-1[r.p.m])10~70 ディスプレイタイマー:LCD 動作モード連続 / タイマー 使用環境条件5~40℃, 80%RH タイマー1~1199分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×510×260 速度表示LCD 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11328470 MX-RL-PRO-J
175,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする