曜日別特売

ボルテックスミキサー

ボルテックスミキサー - Joman(旧:MCP)

コンパクトで携帯性があり、作業台やテーブルの上にぴったり収まります
タッチ操作、固定速度3,000rpmでサンプルを迅速に混合
強力で効率的な12V DCブラシレスモーターで、スムーズな操作と長寿命を実現
フットパッド設計により、ミキサーがしっかりと固定されています

用途実験室研究・その他の作業で少量液体サンプルの混合仕様混合動作:軌道運動質量(kg)0.6径(Φmm)軌道:4.8電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×80保護等級IP21回転速度(min-1[r.p.m])3000(固定)許容周囲温度(℃)5~40許容相対湿度(%)80RHモーター定格出力(W)10モーター入力(W)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11328348MX-E-J
40,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする