ボルテックスミキサー

ボルテックスミキサー Joman(MCP)

本製品は、試験管内での液体成分の混合や細胞の再懸濁に理想的であり、偏心メカニズムを使用します。
ウイルス診断検査を行う臨床検査室や、生物学および化学分析の用途で広く使用されています。
高粘度材料(ワックスやスラリーなど)の混合、バッテリースラリー、塗料、医薬品などの混合にも最適です。
直径30mm未満の試験管および小型容器用アクセサリ付属

仕様混合動作:軌道運動 質量(kg)3.5 径(Φmm)軌道:4 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)60 モータータイプシェードポールモーター 動作方式タッチ操作/連続 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×130×160 保護等級IP21 回転速度(min-1[r.p.m])3000(固定) 許容周囲温度(℃)5~40 許容相対湿度(%)80RH モーター定格出力(W)10 モーター入力(W)58 速度表示無し 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11328339 MX-F-J
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする