TRUSCO
コンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様)
現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。
枠内寸法製作範囲内で製作いたします。
材質
キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:樹脂、連結バー:アルミ
高さ(mm)
137
均等荷重(kg)
200
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
枠内寸法(mm)
枠内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11333625
RQ-2B
466-4922
長さ×幅:550~650×400~500
400~500
¥16,280
¥
13,980
¥15,378
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11333641
RQ-3B
466-4931
長さ×幅:650~750×500~600
500~600
¥16,760
¥
14,980
¥16,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11333650
RQ-4B
466-4949
長さ×幅:650~750×500~600
500~600
¥20,440
¥
17,980
¥19,778
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11333616
RQ-1B
466-4914
長さ×幅:450~550×300~400
300~400
¥15,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません