YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコクールハロゲン狭角100W形
種別
100W形 狭角
全長(mm)
60
直径(Φmm)
70
消費電力(W)
60
口金
E11
本体質量(g)
102
ビームの開き(°)
10
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11376097
JDR110V60WUVNK7HE11A
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください