タッチセンサー加湿器

タッチセンサー加湿器 レッドスパイス

大容量でパワフルな加湿器です。大容量タンクを搭載しており、頻繁な水補充の手間を省きます。強力なミストを放出し、特に広範囲の加湿が必要なオフィスや広いリビングルームなどでの使用に適しています。湿度センサーが室内の湿度を感知し、自動で加湿量を調整するため、常に快適な湿度を保てます。タッチパネル式で操作が簡単で、リモコンも付属しているので離れた場所からでも操作できます。

用途オフィス、学校、病院、工場など、大空間の加湿に。リビングルームなどの乾燥対策に。寝室での使用に。店舗内の湿度管理に。 付属品広範囲用ノズル、リモコン 電源外部電源 フィルターカーボンフィルター 機能キャスター付き 操作方法タッチセンサー、リモコン 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11473896 RS-E1525 15 ミスト範囲:約60畳(約80~120m2) 高さ100×幅22.5×22.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11473905 RS-E1527 27 ミスト範囲:約100~120畳 高さ110×幅31×30cm(ノズルあり)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする