曜日別特売

WD597 網戸ハンドワイパー

WD597 網戸ハンドワイパー - アズマ工業WD597 網戸ハンドワイパー - アズマ工業WD597 網戸ハンドワイパー - アズマ工業WD597 網戸ハンドワイパー - アズマ工業WD597 網戸ハンドワイパー - アズマ工業WD597 網戸ハンドワイパー - アズマ工業WD597 網戸ハンドワイパー - アズマ工業

網戸を外すことなく、片手で拭き掃除ができるハンドワイパーです。

用途
付属のモップを取り付けて網戸掃除に。ガラス拭き用シートを取り付ければ窓ガラス掃除にも。お手持ちのクロスや雑巾を取り付けることもできます。
四角いヘッド形状なので、お掃除しにくい窓枠のコーナーにもピッタリフィットします。手首の延長で動かせるので疲れにくく、長時間使用できます。
モップにはブラシ繊維入りのマイクロファイバーを採用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。
網戸の目までしっかりと入り込み、洗剤を使わず水だけで汚れを落とすことができます。モップは洗ってくり返し使えるので経済的です。
材質本体・グリップ:ポリプロピレン、パッド:EVA樹脂、モップ:ポリエステル・ナイロン寸法(mm)拭き幅118×奥行300×高さ72質量(g)188内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476179-
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする