曜日別特売

浴室カビ取り楽絞りワイパースペア SP391

浴室カビ取り楽絞りワイパースペア SP391 - アズマ工業浴室カビ取り楽絞りワイパースペア SP391 - アズマ工業浴室カビ取り楽絞りワイパースペア SP391 - アズマ工業

「浴室カビ取り 楽絞りワイパー AZ766」用取り替えスポンジです。スペアのみ・柄は別売りです。

用途
「浴室カビ取り 楽絞りワイパー AZ766」用取り替えスポンジです。
コシのあるブラシ繊維とやわらかい吸着繊維の「W繊維」。緑のブラシ繊維がカビをかき取り、白の吸着繊維が浮いたカビを拭き取ります。洗剤を使わず水だけでカビをスッキリ落とします
「窓・網戸楽絞りワイパー」にも取りつけ可能です。本体1本で浴室用と窓・網戸用の2種類の使い方ができ経済的です。スペアの着脱は簡単で使用場所に合わせてそのつど取り替え可能です。
【取りつけ可能な窓・網戸楽絞りワイパー】
・窓・網戸楽絞りワイパーH AZ348
・窓・網戸楽絞りワイパーM AZ349
・窓・網戸楽絞りワイパーF AZ578
材質ポリウレタン・ポリエステル・ナイロン質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×33×45繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※最初若干の遊び毛が落ちることがありますが、品質に異常はありません。
※・用途以外には使用しないでください。
※・目地やヒビ割れなどに深く染み込んだカビや汚れは落ちない場合があります。
※・硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面が傷つくことがあるため、硬いゴミは取り除いてからご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476398-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする