WD582シートで窓拭きワイパーF

WD582シートで窓拭きワイパーF - アズマ工業WD582シートで窓拭きワイパーF - アズマ工業

市販のガラス拭き用シートが使える!

用途
水や洗剤を使わず、シートを取り付けてサッと窓ガラスや網戸のお掃除ができます。
シートは差し込み口に押し込むだけ!簡単にセットできます。
らかいスポンジヘッドが清掃面にフィット!
さらに、スポンジヘッドに埋め込まれたブレードで、お掃除しにくい窓枠のスミまでお掃除ができます。
網戸についたホコリや汚れも拭き取ることができます。
拭き幅:約26cm、広い面積を拭くことができるので、効率よくお掃除ができます。
お好みの長さに調節可能な伸縮柄:全長約49~65cm、柄は長さを調節できます。高い位置や低い位置も楽な姿勢でお掃除ができます。
材質スポンジ:ポリウレタン ブレード:合成ゴム ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ幅(mm)約260質量(g)157幅W×全長(mm)約650繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・シートを取り付ける際は、差し込み口に指を深く差し込むと指を挟む恐れがあるのでご注意ください。特に小さなお子さまはご注意ください。
※・特殊表面加工したガラスには使用しないでください。
※・破損する恐れがあるため、柄に過度な力を加えないようご注意ください。
※・硬いゴミ等は、清掃面に傷がつく恐れがあるので取り除いてからご使用ください。
※・コンクリート等、表面のザラザラしている場所への使用は、シートの破れの原因となるのでお避けください。
※・使用後は必ずシートをワイパーから取り外し、スポンジにクセがつかないように吊るして保管してください。
※・高温により変形するため、火気に近づけないでください。
※・劣化・変色するため、オレンジオイル配合のシート・洗剤はご使用をお避けください。また、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11476197-
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする