曜日別特売

モバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大30W 入力出力(Type-C×1) 小型 折りたたみプラグ

モバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大30W 入力出力(Type-C×1) 小型 折りたたみプラグ - エレコムモバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大30W 入力出力(Type-C×1) 小型 折りたたみプラグ - エレコムモバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大30W 入力出力(Type-C×1) 小型 折りたたみプラグ - エレコムモバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大30W 入力出力(Type-C×1) 小型 折りたたみプラグ - エレコムモバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大30W 入力出力(Type-C×1) 小型 折りたたみプラグ - エレコムモバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大30W 入力出力(Type-C×1) 小型 折りたたみプラグ - エレコムモバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大30W 入力出力(Type-C×1) 小型 折りたたみプラグ - エレコムモバイルバッテリー コンセント 一体型 5000mAh PD 最大30W 入力出力(Type-C×1) 小型 折りたたみプラグ - エレコム

AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。5000mAhのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。

用途
1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。
ポーチや小さなバッグ、ポケットにもすっぽり収まる手のひらサイズ。出張や旅行時はもちろん、ちょっとしたお出かけの際も気軽に持ち運べます。
モバイルバッテリー使用時最大出力20Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。
本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。
AC充電器として30Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコンも充電できます。
※30Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。
本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。
コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間30分で充電できます。
※本製品のみを充電した場合の目安時間です。
電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。
本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。質量(g)約180使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB Type-C(TM)ポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)、USB Type-C:5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.6V/5000mAh 18.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×33×45定格出力電圧AC充電器として使用時:USB Type-C:5V/9V/12V/15V/20V、モバイルバッテリーとして使用時:USB Type-C:5V/9V充電時間約2時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)AC:1、USB Type-C:2.4電池充電式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間定格出力電流AC充電器として使用最大出力30W USB Type-C:5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A・20V時1.5A、モバイルバッテリーとして使用時最大出力20W USB Type-C:5V時3A/9V時2.22A使用可能回数【繰り返し】500回内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11481481EC-C19LBKブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
11481508DE-AC09-5000PUパープル
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
11481499DE-AC09-5000PNピンク
オープン
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
11481490DE-AC09-5000BKブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする