曜日別特売

デスクパッド用 替えメモパッド No3 無地

デスクパッド用 替えメモパッド No3 無地 - EXACOMPTA

エグザコンタ フランス製メモパッド NO.3 交換用メモパッド【170枚入り】【無地】です。レフィル サイズ【18.5x11.5cm】 【無地】。メモパッド 12113E / 12123E用 レフィルのみです。材質:紙

用途メモパッド 12113E / 12123E用 レフィルです。質量(g)280外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)120×190×20メモ寸法(mm)横115×縦185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11488377EXC12513E
2,500
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする