曜日別特売

デスクメモパッド 無地

デスクメモパッド 無地 - EXACOMPTAデスクメモパッド 無地 - EXACOMPTAデスクメモパッド 無地 - EXACOMPTAデスクメモパッド 無地 - EXACOMPTAデスクメモパッド 無地 - EXACOMPTAデスクメモパッド 無地 - EXACOMPTAデスクメモパッド 無地 - EXACOMPTAデスクメモパッド 無地 - EXACOMPTA

EXACOMPTA(エグザコンタ)の FAF デスクメモパッドです。高級ホテルのフロントにありそうなエグザコンタ・フランス製メモパッド。全体的に鈍く光る重厚感あるカラー。170枚のシート付。細かいミシンが目あり、キレイに切り離しできます。裏面には滑り止め付き。安定して片手でも筆記しやすいです。フランス製のFSC認証紙を使用。環境にも配慮されています。メモ用紙が無くなれば、ネジを取り外して交換可。ずっと大切にお使いいただけます。ぜひ、こだわりの大人アイテムとして、あなたのデスクを飾ってみて下さい。おしゃれな箱入りなのでプレゼントとしても最適です。

用途高級感あるフランス製メモパッドで、デスクやギフトに最適なアイテム。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
型番
寸法(cm)
寸法(横×縦)(mm)
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11488341EXC12114E542No421×13.5デスクパッド:135×220144×228×33
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
11488316EXC12113E432No318.5×11.5デスクパッド:115×197124×204×33
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする