長盆 平安杢

長盆 平安杢 イシダ

まるでお食事処!外食気分にさせてくれる和食のお料理にぴったりなお盆です。
ご自宅で、麺皿や薬味皿、天ぷらのセットなどをこのお盆に乗せるだけで、いつものおうちご飯が特別になります。
しっかりした作りで大きいため、たくさんの小鉢やお碗、お皿が載せられて一気に運べるので便利です。
ランチョンマット代わりに使えば、テーブルやデスクマットが汚れるのを防いでくれます。
お料理や盛り付けにこだわりのある方、牛丼屋、ラーメン屋などの飲食店・業務用でのご使用にもおすすめです。
また、学校やイベントなどの式典で賞状を授与するときにもお使いいただけます。
食洗機対応:不可

材質ユリア樹脂 質量(g)800 長さ(cm)42 食器洗浄機不可 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11501431 52138
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする