タイヤ RX03 R チューブレス 140/60R17 M/C T/L

タイヤ RX03 R チューブレス 140/60R17 M/C T/L - IRC

サーキット走行を楽しみたい方、気軽にスポーツ走行を楽しみたい方、高い旋回性とグリップ性能をお求めの方
タイヤのラウンド形状の見直しを行い、旋回性を向上
タイヤサイドをスリックにすることで、フルバンク時のグリップ感の向上
偏摩耗しにくい、パターン設計
ショルダー部のクラウンRを大きくしたことで旋回時のタイヤ接地面積が拡大。フルバンク時のグリップ力を高めるプロファイルとした。

サイズ140/60R17 M/C 63HタイプTL外径(mm)605標準リム幅(inch)4許容リム幅(inch)4.00-4.50トレッド幅(mm)141内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11503960114246
34,400
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする