曜日別特売

パワーバッテリースイッチ ON-OFF AFD付き

パワーバッテリースイッチ ON-OFF AFD付き - BLUE SEA Systemsパワーバッテリースイッチ ON-OFF AFD付き - BLUE SEA Systemsパワーバッテリースイッチ ON-OFF AFD付き - BLUE SEA Systemsパワーバッテリースイッチ ON-OFF AFD付き - BLUE SEA Systemsパワーバッテリースイッチ ON-OFF AFD付き - BLUE SEA Systems

大型ボート用。12.7mmスズメッキされたターミナル接続部。円周上のノブに蓄光の表示プレート。
AFD(オルタネーター・フィールド・ディスコネクト):ディーゼルエンジンでレギュレターが外付けのタイプのエンジンの為のバッテリースイッチにはAFD付きが最適です。AFDはエンジンを作動中に間違えてバッテリースイッチを切断した場合等に発電機に付属のレギュレターを過電流破壊から守ります。

その他【瞬間耐電流】2750Amp【連続耐電流】600Amp寸法(mm)97.79×97.79×H78.67端子径(mm)12.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114967863001
34,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする