ヘビーデューティーバッテリースイッチ ON-OFF

ヘビーデューティーバッテリースイッチ ON-OFF BEP MARINE ヘビーデューティーバッテリースイッチ ON-OFF BEP MARINE ヘビーデューティーバッテリースイッチ ON-OFF BEP MARINE ヘビーデューティーバッテリースイッチ ON-OFF BEP MARINE

大型のディーゼルエンジンなどにも対応できるヘビーディーなバッテリースイッチです。またカウンターロックシステムで上下、左右に同サイズのバッテリースイッチなどを簡単に連結できます。
コントロールノブは、ロックシステムによりON-OFFのポジションから容易に動く事はありませんので安心です。

その他【瞬間耐電流】800Amp【連続耐電流】720Amp 寸法(mm)102×102×H90 端子径(mm)12 耐電圧(V)48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11496716 720
19,800
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする