曜日別特売

集中コンセントボックス 配線ケーブル付き

集中コンセントボックス 配線ケーブル付き - FMS(フレンドマリンサービス)集中コンセントボックス 配線ケーブル付き - FMS(フレンドマリンサービス)集中コンセントボックス 配線ケーブル付き - FMS(フレンドマリンサービス)集中コンセントボックス 配線ケーブル付き - FMS(フレンドマリンサービス)

ゴムベースと銅線が錫メッキされたAncorマリン社のケーブル3mを組み合わせた集中コンセントボックス。30Ah防水ヒューズホルダー付き。非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製のクリアーなカバーにUV対策を施しました。最大の特徴は、ヒンジの移動が不要になりタテ開き・ヨコ開きレバーで自在に開閉することができます。電線ホールはタテ・ヨコ両方向に装備され、虫等が入りにくいガードが付きました。

用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)100×150×深さ88【ゴムベース】120×160×厚さ10内容量1個
注意
※取付にはケースのカラーがグレーになる場合御座いますのでご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11512911-
21,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする