電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル

電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル - PLASTIMO電動リール用電源ボックスコンセント トライアングル - PLASTIMO

船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。

用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)164×198×75開口穴(mm)114×157内容量1個
注意
※取付には30A以下のヒューズまたはブレーカーをバッテリーとの間にい入れて下さい。配線ケーブルは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1151293800902
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする