電動リール用電源ボックスコンセント レクタンギュラー

電動リール用電源ボックスコンセント レクタンギュラー PLASTIMO 電動リール用電源ボックスコンセント レクタンギュラー PLASTIMO

船の壁面などに取り付けられます。埋め込みタイプのため、突出部がなくスタイリッシュに取り付けができます。電動リールのワニ口は最大3本を挟む事が出来ます。電動リール用コンセントボックスを取り付ければ、バッテリーを持って行く必要がない上に充電の必要もありません。

用途電動リール用電源ボックス 寸法(mm)164×198×75 開口穴(mm)114×157 内容量1個
注意
※取付には30A以下のヒューズまたはブレーカーをバッテリーとの間にい入れて下さい。配線ケーブルは付属しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11512929 00901
13,300
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする