曜日別特売

電動リール用埋込電源ボックス 丸型

電動リール用埋込電源ボックス 丸型 - KAI-YOU電動リール用埋込電源ボックス 丸型 - KAI-YOU

埋め込み型電動リールコンセント。未使用時に邪魔になりません。ステンレスタッピング4×20 6本付属

用途電動リール用電源ボックス寸法(mm)140Φ×150×厚さ45開口穴(mm)106Φ内容量1個
注意
※取付には30A以下のヒューズまたはブレーカーをバッテリーとの間にい入れて下さい。配線ケーブルは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11512920-
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする