曜日別特売

mini HDMI - HDMI 変換ケーブル スリムケーブル 4K/30Hz HEC/ARC対応 双方向通信

mini HDMI - HDMI 変換ケーブル スリムケーブル 4K/30Hz HEC/ARC対応 双方向通信 - エレコムmini HDMI - HDMI 変換ケーブル スリムケーブル 4K/30Hz HEC/ARC対応 双方向通信 - エレコムmini HDMI - HDMI 変換ケーブル スリムケーブル 4K/30Hz HEC/ARC対応 双方向通信 - エレコムmini HDMI - HDMI 変換ケーブル スリムケーブル 4K/30Hz HEC/ARC対応 双方向通信 - エレコムmini HDMI - HDMI 変換ケーブル スリムケーブル 4K/30Hz HEC/ARC対応 双方向通信 - エレコムmini HDMI - HDMI 変換ケーブル スリムケーブル 4K/30Hz HEC/ARC対応 双方向通信 - エレコムmini HDMI - HDMI 変換ケーブル スリムケーブル 4K/30Hz HEC/ARC対応 双方向通信 - エレコムmini HDMI - HDMI 変換ケーブル スリムケーブル 4K/30Hz HEC/ARC対応 双方向通信 - エレコム

高音質・高解像度の映像を大画面で楽しめる!ビデオカメラなどのHDMI(R) Miniポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMIポートに接続できる、イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。

用途
最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。
デジタルカメラやレコーダーなどのHDMI Mini(タイプC)ポートと、テレビやプロジェクターなどのHDMI(タイプA)ポートを接続。大画面で高音質・高解像度の映像を楽しめます。
※双方向の接続で使用可能です。パソコンなどのHDMI(タイプA)ポートから入力された映像信号を、HDMI Mini(タイプC)ポート搭載のモバイルモニターや小型プロジェクターなどに出力することもできます。
最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。
色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)側:HDMI Mini(タイプC・19ピン)出力端子を持つビデオカメラ・レコーダーなどプラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージヘッダー付きOPP袋ケーブルタイプスリム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11515431ECDH-HD14EMS20B
1,750
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする