曜日別特売

半袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)(男女兼用)

半袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)(男女兼用) - アイトス半袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)(男女兼用) - アイトス半袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)(男女兼用) - アイトス半袖オックスボタンダウンシャツ(両ポケットフラップ付)(男女兼用) - アイトス

形態安定でメンテナンスしやすいポケットフラップ付オックスフォードシャツ。

材質ボタン/糸付ボタン素材オックスフォード ポリエステル65%・綿35%内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
119179587878ホワイト3S1083919
5,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
119179677878ホワイトSS1124120
5,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
119180467878サックス3S1083919
5,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
119180557878サックスSS1124120
5,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
119181417878ピンク3S1083919
5,000
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
119181507878ピンクSS1124120
5,000
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする