アイトス
半袖カッターシャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
色
ホワイト
素材
ブロード ポリエステル65%・綿35%
色番
1
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胴回り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11967186
43102
37
102
44
24
90
¥
4,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
11967238
43102
47
130
51
27.5
130
¥
5,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
11967247
43102
50
140
56
28
140
¥
5,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
11967195
43102
39
110
46
25
98
¥
4,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
11967211
43102
41
116
48
26
106
¥
4,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
11967220
43102
43
122
49
27
116
¥
4,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
11967229
43102
45
126
49
27.5
120
¥
5,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください